レニショー
エクステンション
エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。セラミックエクステンションは軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。
材質(ステム)
セラミック
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
全7種類を絞り込む
ねじ径
【オス側】M2、【メス側】M2
【オス側】M3、【メス側】M3
【オス側】M4、【メス側】M4
長さ(mm)
30
40
50
100
全長(mm)
30
40
50
100
ステム径(Φmm)
3
4
7.4
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
ねじ径
ステム径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82353157
A-5003-0070
30
30
【オス側】M2、【メス側】M2
3
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
82353209
A-5000-7754
30
30
【オス側】M4、【メス側】M4
7.4
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
26日以内出荷
返品不可
82353227
A-5000-7755
50
50
【オス側】M4、【メス側】M4
7.4
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
26日以内出荷
返品不可
82353306
A-5003-0072
50
50
【オス側】M2、【メス側】M2
3
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
26日以内出荷
返品不可
82353550
A-5003-0071
40
40
【オス側】M2、【メス側】M2
3
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
26日以内出荷
返品不可
82353769
A-5003-0075
50
50
【オス側】M3、【メス側】M3
4
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
26日以内出荷
返品不可
82354207
A-5000-7727
100
100
【オス側】M4、【メス側】M4
7.4
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
26日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください