曜日別特売
A-5003-5275 半球型スタイラス レニショー 82353367

半球型スタイラス

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
全長(mm)19.5
内容量1個注文コード82353367品番A-5003-5275
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

半球型スタイラスは、粗い表面や、深い穴などの形状を検査するために設計されています。セラミック製先端は軽量で、耐摩耗性に優れ、磁性がありません。

長さ(mm)
19.5
全長(mm)
19.5
直径(mm)
16
ねじ径
【オス側】M5
グレード
【ボール】40
材質(先端)
セラミック
材質(ステム)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする