レニショー
半球型スタイラス
半球型スタイラスは、粗い表面や、深い穴などの形状を検査するために設計されています。セラミック製先端は軽量で、耐摩耗性に優れ、磁性がありません。
ねじ径
【オス側】M5
グレード
【ボール】40
材質(先端)
セラミック
材質(ステム)
ステンレススチール
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82353261
A-5003-5276
20.5
20.5
22
¥
68,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
26日以内出荷
返品不可
82353367
A-5003-5275
19.5
19.5
16
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
82354146
A-5003-5277
24.5
24.5
30
¥
85,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
26日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください