レニショー
スタイラスセンター
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
7.5
13
7.5
18
全長(mm)
7.5
13
7.5
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82353665
品番
A-5000-8395
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
スタイラスセンターは、カスタムスタイラス構成を可能にして、1 本のプローブでさまざまな方向を測定できるようにするために設計されています。
長さ(mm)
7.5
全長(mm)
7.5
ねじ径
【オス側】M2
直径(mm)
7.5
取付個数
4
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。