レニショー
スタイラスセンター
スタイラスセンターは、カスタムスタイラス構成を可能にして、1 本のプローブでさまざまな方向を測定できるようにするために設計されています。
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
ねじ径
直径(mm)
取付個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82353069
A-5000-7610
13
13
【オス側】M3
10
5
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
82353665
A-5000-8395
7.5
7.5
【オス側】M2
7.5
4
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
26日以内出荷
返品不可
82354155
A-5000-7792
18
18
【オス側】M4
15
5
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください