レニショー
エクステンション
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ径・長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ径
【オス側】M3、【メス側】M3
長さ(mm)
50
注文コード
82353769
品番
A-5003-0075
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。セラミックエクステンションは軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。
長さ(mm)
50
全長(mm)
50
ねじ径
【オス側】M3、【メス側】M3
ステム径(Φmm)
4
材質(ステム)
セラミック
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。