レニショー
半球型スタイラス
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
24.5
20.5
19.5
24.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82354146
品番
A-5003-5277
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
半球型スタイラスは、粗い表面や、深い穴などの形状を検査するために設計されています。セラミック製先端は軽量で、耐摩耗性に優れ、磁性がありません。
長さ(mm)
24.5
全長(mm)
24.5
直径(mm)
30
ねじ径
【オス側】M5
グレード
【ボール】40
材質(先端)
セラミック
材質(ステム)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。