曜日別特売
A-5000-7792 スタイラスセンター レニショー 82354155

スタイラスセンター

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
長さ(mm)18
全長(mm)18
内容量1個注文コード82354155品番A-5000-7792
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

スタイラスセンターは、カスタムスタイラス構成を可能にして、1 本のプローブでさまざまな方向を測定できるようにするために設計されています。

長さ(mm)
18
全長(mm)
18
ねじ径
【オス側】M4
直径(mm)
15
取付個数
5
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする