レニショー
エクステンション
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
70
90
40
75
70
100
全長(mm)
70
90
40
75
70
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82354286
品番
A-5003-2282
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。カーボンファイバーエクステンションは軽量で、熱安定性が不可欠となるアプリケーションに理想的です。
長さ(mm)
70
全長(mm)
70
ねじ径
【オス側】M2、【メス側】M2
ステム径(Φmm)
3.5
材質(ステム)
カーボンファイバ
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。