K733-RGBTI 電卓モード切り替え機能搭載 有線 メカニカルテンキー COVE K733 Mechanical Numpad Keyboard ブラック REDRAGON(レッドラゴン) 82355205

K733-RGBTI 電卓モード切り替え機能搭載 有線 メカニカルテンキー COVE K733 Mechanical Numpad Keyboard ブラック REDRAGON(レッドラゴン) 82355205
K733-RGBTI 電卓モード切り替え機能搭載 有線 メカニカルテンキー COVE K733 Mechanical Numpad Keyboard ブラック REDRAGON(レッドラゴン) 82355205
K733-RGBTI 電卓モード切り替え機能搭載 有線 メカニカルテンキー COVE K733 Mechanical Numpad Keyboard ブラック REDRAGON(レッドラゴン) 82355205
K733-RGBTI 電卓モード切り替え機能搭載 有線 メカニカルテンキー COVE K733 Mechanical Numpad Keyboard ブラック REDRAGON(レッドラゴン) 82355205
K733-RGBTI 電卓モード切り替え機能搭載 有線 メカニカルテンキー COVE K733 Mechanical Numpad Keyboard ブラック REDRAGON(レッドラゴン) 82355205
K733-RGBTI 電卓モード切り替え機能搭載 有線 メカニカルテンキー COVE K733 Mechanical Numpad Keyboard ブラック REDRAGON(レッドラゴン) 82355205
K733-RGBTI 電卓モード切り替え機能搭載 有線 メカニカルテンキー COVE K733 Mechanical Numpad Keyboard ブラック REDRAGON(レッドラゴン) 82355205
K733-RGBTI 電卓モード切り替え機能搭載 有線 メカニカルテンキー COVE K733 Mechanical Numpad Keyboard ブラック REDRAGON(レッドラゴン) 82355205

電卓モード切り替え機能搭載 有線 メカニカルテンキー COVE K733 Mechanical Numpad Keyboard ブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82355205
品番
K733-RGBTI
参考基準価格(税別)¥4,527販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

電卓機能付き・RGB対応・ノブ(ロータリー)搭載の 22キー メカニカルテンキーです。 独立した「CAL(電卓)モード」と通常の「PC(テンキー)モード」を瞬時に切り替え可能です。 CALモードで計算した数値をPCのExcelや入力画面へ直接転送できるため、入力の手間を大幅に省きます。 キーを叩くことで発生する振動を減衰させ、タイピングに安定した打鍵感を与えます。 打鍵音が筐体に響くことを防ぎますので、静音性を重視するユーザーには最適な仕様となります。 従来のネジ固定式とは異なり、ガスケットを備えた精密にロックされたカバーを使用することで、ノイズの低減と柔軟性をサポートする本体構造です。 均一な打鍵感を提供する一方で、垂直方向のクッションが硬質なノイズを軽減し、クリアで柔らかなタイピング感触を実現します。 カスタムリニアスイッチとガスケット構造の組み合わせにより、K733は面倒な潤滑作業(ルブ)の手間をかけることなく、シルクのようになめらかで静かな極上の打鍵感を実現しました。 クッション性のある豊かなリニアのストロークが、心地よいタイピングのフィードバックを提供します。 シリコンガスケットに加え、3.5mm POフォーム、IXPEスイッチフォーム、PETサウンドパッド、ボトムソケットフォーム、シリコンボトムパッドを搭載しました。 空洞音を大幅に削減し、抑えられた非常にクリアなタイピング音を生み出すことで、すべてのキーストロークを満足のいく快適なものにします。 独自スイッチ(Redragon pre-lubed customized switch)とホットスワップ対応の独自ソケット構造設計により、スイッチの取り付けが簡単でグラつきが少なく、安定したキーボード操作を長時間可能にします。
本製品には、キーキャップおよびスイッチの引き抜き工具、交換用スイッチは付属しておりません。カスタマイズされる際は別途ご用意ください。

仕様
入力位置:2.0mm±0.5mm
タイプ
Redragon pre-lubed customized switch(カスタムメカニカルキー)
本体質量(g)
約205(本体のみ、USBケーブル別)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×165×40
対応
アンチゴースト
機能
複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
インターフェース
キーボードに対応したUSB Aポート
キー数
22キー
キーストローク(mm)
約3.6
キーボード
テンキーボード
ケーブル長(cm)
約150
耐久回数
スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする