液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82365285
品番
P2426HE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

仕様
●J-Moss:対応●TCO:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時:496.53 mm/収縮時:364 mm x 538.64mm x 181.75 mm スタンド除く:314.23 mm x 538.64 mm x 50.03 mm●本体色:ダークグレー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり(最大150mm)
ピッチ
0.27450 mm x 0.27450 mm
寸法
23.8型
消費電力(W)
13.8
電源
AC100-240V
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
スタンドとケーブルを含む:5.20スタンドとケーブル除く:3.45
最大消費電力(W)
215215
コントラスト比
1500:1(標準)
輝度
300cd/m2
表示色
約1670万色
解像度
1920 x 1080
視野角
178°(垂直)/178°(水平)
ケーブル
電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-C - Type-C(1.80 m)
入力端子
HDMI、DisplayPort、USB Type-A、USB Type-C、RJ45 Ethernetポート
スピーカー
なし
色(本体)
ダークグレー
端子
HDMIポート(HDCP 1.4)×1、DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)ポート×1、DisplayPort 出力 1.4ポート×1、USB Type-A 5Gbps ダウンストリームポート×2、USB-C 5Gbps アップストリームポート×1、RJ45 Ethernetポート×1、USB-C 5Gbps ダウンストリームポート×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
待機時消費電力(W)
0.3,0.3
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
USB
USB Type-A 5Gbpsダウンストリーム、USB-C 5Gbps アップストリーム ポート、USB-C 5Gbps ダウンストリーム ポート

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする