曜日別特売

レーザー光源DLPプロジェクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82367191
品番
NP-M421WLJD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

レーザー光源により明るく鮮やかな画面を投写。コンパクトサイズのスタンダードモデル。

仕様
●LAMP種類:レーザーダイオード●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●ズーム機能:あり。手動ズーム●パネル解像度(リアル解像度):WXGA●投写距離:7.98m●最大解像度(RGB信号):WUXGA●本体サイズ(D):116mm●本体サイズ(H):216mm●本体サイズ(W):278mm●環境自己主張マーク:あり(NECエコシンボル)●画像入力端子(PC入力):HDMI●画像入力端子(ビデオ入力):HDMI●画面サイズ(最大):313型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コードセットにて適合。本体はDC入力機器のため適用除外。●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に直接接続しない為)●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●音声入力端子(PC入力):ステレオミニジャック HDMI●音声入力端子(ビデオ入力):HDMI
電源
AC100V 50/60Hz
本体質量(kg)
約3
表示方式
DLP
最大消費電力(W)
195
コントラスト比
50000:1
輝度
4200lm
色再現性
10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
走査周波数(水平)
15~140kHz
走査周波数(垂直)
24~120Hz
ケーブル
HDMIケーブル(1.8m)
スピーカー
8W モノラルスピーカ
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする