※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AL50-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
AL50-06B-6R-D
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82367918
品番
AL50-06B-6R-D
参考基準価格(税別)
¥8,990
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
50
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンコック
油排出口:ドレンコックなし
ケース
ナイロンケース