小
ストア・エキスプレス
木製ボックス〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
耐荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
耐荷重(kg)
7
注文コード
82369808
品番
7224-3050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
飲食店からアパレルまで幅広く活躍。天然木の持ち手付きで、お店の雰囲気作りにも収納にも便利。
用途
最大5段積みまで可能です。
質量(kg)
1.7
耐荷重(kg)
7
寸法(cm)
54×36×12.8
内寸(cm)
50.4×34×10
材質
天然木:パイン材
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650