曜日別特売
7224-3055 木製ボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369835

中

7224-3055 木製ボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369835
7224-3055 木製ボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369835
7224-3055 木製ボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369835
7224-3055 木製ボックス〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82369835

木製ボックス〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は耐荷重など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
耐荷重(kg)
10
注文コード
82369835
品番
7224-3055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

飲食店からアパレルまで幅広く活躍。天然木の持ち手付きで、お店の雰囲気作りにも収納にも便利。

用途
最大5段積みまで可能です。
質量(kg)
2.7
耐荷重(kg)
10
寸法(cm)
54×36×22.8
内寸(cm)
50.4×34×20
材質
天然木:パイン材
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする