曜日別特売
NH-503 電気ホットショーケース アンナカ 82374166

電気ホットショーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82374166
品番
NH-503
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

オールステンレスで美しく衛生的。しかも頑丈です

用途
電 源:単相100V 50/60Hz
TGK品番
1-0832-1601
材質
ステンレス、強化ガラス
寸法(mm)
600×450×415
質量(kg)
18
注意
※消費電力 :438W シーズヒーター410W+キセノンボーランプ28W温度調節 :可変式サーモスタット 65℃~80℃扉開閉方式:両面スライド強化ガラス 棚 :2段式(可変)附 属 品:加湿皿1個
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする