曜日別特売

(1次元) CCDタッチスキャナ FFTA10AP USB接続

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82377255
品番
FFTA10APU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
付属品
ご利用の手引き
仕様
●PCS値:0.25●ケーブル長:ストレートケーブル:2.2m●バーコードタイプ:有線●本体サイズ(D):80mm●本体サイズ(H):52mm●本体サイズ(W):170mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:CCDリニアイメージセンサ●読取可能コード(一次元):JAN/EAN/UPC、定期刊行物コード(新雑誌コード)、CODE39(フルASCII含む)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、MATRIX 2 of 5、CODE128、GS1-128、CODABAR/NW-7、CODE93、CODE11、MSI/Plessey、Telepen、Pharmacode、GS1-DataBar(RSS)●読取可能コード(二次元):なし●読取角度:ピッチ±65° スキュー±65°●読取距離:接触~最大381mm(コード39 ナローバー:0.508mm)●読取速度:300スキャン/秒●電気用品安全法(備考):対商品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:公衆回線に接続しないため
備考
USB仮想COMで使用する場合は、メーカーHPからDriverをダウンロードしてください。
電源
PCのコネクタより供給
本体質量(g)
199
対応OS
Windows 10/11
コネクタ形状
USB(Aタイプ) オス
対応機種
PC/AT互換機、USBキーボード対応機種
分解能
0.1mm(CODE39 PCS0.9 接触読取時)
光源
赤色LED(625nm)
インターフェース
USB(HID/仮想COM)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする