No.433 クリアクロステープ No.433 オカモト 82380561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリアクロステープ No.433

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82380561
品番
No.433
販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

・下地を活かす透明テープ
・No.430(エステライトテープ)の透明タイプです
・被着体に貼りつけると、布テープとは思えない透明性を発揮し、段ボールのデザインを美しく活かします

用途
梱包用
透明
テープ幅(mm)
50
基材
PET織物
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着剤
合成ゴム系
引張強度(N/25mm)
137.2
粘着力(N/25mm)
8.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする