曜日別特売
#420 PEクロス #420 1巻シュリンク オカモト 82380798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEクロス #420 1巻シュリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1巻
色赤
内容量1巻注文コード82380798品番#420
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

・豊富なカラーバリエーション
・手で簡単に切れます
・耐水性に優れた織布を使用しています

用途
包装用
色
赤
テープ幅(mm)
50
基材
PE織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
アクリル系
包装形態
1巻シュリンク
引張強度(N/25mm)
98.7
粘着力(N/25mm)
7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする