オカモト
PEクロス #420 1巻シュリンク
・豊富なカラーバリエーション
・手で簡単に切れます
・耐水性に優れた織布を使用しています
用途
包装用
テープ幅(mm)
50
基材
PE織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
98.7
粘着力(N/25mm)
7
全12種類を絞り込む
色
選択してください
緑
赤
透明
青
黄
黒
内容量
1ケース(30巻)
1巻
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82379145
#420
1巻
黒
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379529
#420
1巻
緑
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379976
#420
1ケース(30巻)
緑
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380098
#420
1ケース(30巻)
青
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380326
#420
1ケース(30巻)
透明
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380701
#420
1巻
青
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82380798
#420
1巻
赤
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381288
#420
1ケース(30巻)
赤
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381315
#420
1ケース(30巻)
黄
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381428
#420
1巻
透明
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381446
#420
1巻
黄
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82381681
#420
1ケース(30巻)
黒
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません