※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
布テープ #110 5巻シュリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
82380895
品番
#110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
・軽量コンパクトで作業効率アップ
・中梱包用
・ダンボールの封緘に
用途
中梱包用
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
基材
スフ/PET織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.18
粘着剤
天然ゴム系
包装形態
1巻シュリンク
引張強度(N/25mm)
120.1
粘着力(N/25mm)
8.4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82380895
#110
03424789
#110
布テープ #110 5巻シュリンク
オカモト
1セット(5巻)
¥
1,898
税込
¥
2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)