※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
PEクロス #420 1巻シュリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1巻
1ケース(30巻)
色
黄
黒
緑
青
透明
赤
黄
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82381446
品番
#420
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
・豊富なカラーバリエーション
・手で簡単に切れます
・耐水性に優れた織布を使用しています
用途
包装用
色
黄
テープ幅(mm)
50
基材
PE織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
アクリル系
包装形態
1巻シュリンク
引張強度(N/25mm)
98.7
粘着力(N/25mm)
7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません