曜日別特売
PET-4000 イグニションチェッカー OPPAMA 82382320

PET-4000 イグニションチェッカー OPPAMA 82382320
PET-4000 イグニションチェッカー OPPAMA 82382320

イグニションチェッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード82382320品番PET-4000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

・ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。エンジンからマグネト装置を取り外す事無く、簡単に故障診断が出来ます。
・取り付け図のように配線し、つまみを6mmに合わせてエンジンが始動すればイグニションコイルの状態は良好です。
・数分で診断をすることができます。
・エンジンを稼働させた状態で、つまみを回し火花ギャップの距離でイグニションコイルの発生電圧がわかります。??
・測定可能電圧:14KV~29KV

寸法(mm)
83×124×20
本体質量(g)
180
エンジンタイプ
ガソリンエンジン
取扱説明書:(1.43MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする