V2-PVC 2号PVCテープ 東京富士商会 82382417

2号PVCテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82382417
品番
V2-PVC
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949
サイズ
0.2t×19mm巾×20m
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする