曜日別特売
VBO-BK 防蝕テープ 黒 東京富士商会 82382435

防蝕テープ 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82382435
品番
VBO-BK
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
色
黒
サイズ
50mm巾×10m
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする