V-200V 電圧区分テープ 赤 200V 東京富士商会 82382451

電圧区分テープ 赤 200V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82382451
品番
V-200V
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
色
赤
サイズ
200V用 10m
テープ長さ(m)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする