曜日別特売
284854 スキージーパッド ハルパッド お試セット(4種類)33cm YT19SMP02 YELLOTOOLS 82383388

スキージーパッド ハルパッド お試セット(4種類)33cm YT19SMP02

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82383388
品番
284854
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

スキージーパッド【ハルパッド】の全種類が一袋に入った、お試し用のセット。セット内容はマイクロファイン・フェルトホワイト・フェルトブラック・テフロンが各1枚ずつ合計4枚入っています。

用途
スキージーの仕上がりや耐久性を比較するのに。
セット内容
マイクロファイン(滑りが良く、傷がつきにくい)×1枚、フェルトホワイト(ソフトな質感でフィルムに優しい)×1枚、フェルトブラック(ホワイトよりも硬めで耐久性UP)×1枚、テフロン(摩擦が少なくスムーズな仕上がり)×1枚
パッドサイズ(cm)
4×33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする