LGS3510NLE1【ワケあり】 LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 82385235

LGS3510NLE1【ワケあり】 LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 82385235
LGS3510NLE1【ワケあり】 LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 82385235

LED一体型 スポットライト 美ルック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
光色
昼白色
消費電力(W)
9.7
注文コード
82385235
品番
LGS3510NLE1【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)アウトレット
¥7,9986,498

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。

用途
100V配線ダクト用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
125
幅(mm)
灯具部:76
質量(kg)
0.5
アルミダイカストセード:ホワイト
取付
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
消費電力(W)
9.7
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.6
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.16
光色
昼白色
明るさ
100形電球1灯器具相当
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
高演色95
定格光束(Lm)
705
調光の可否
不可
照射面近接限度(cm)
10
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする