曜日別特売
1808【ワケあり】 Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤 ABUS 82385357

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82385357
品番
1808【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)アウトレット
¥6,198¥5,298

ABUS 南京錠ABUS 赤全天候型安全南京錠は、本体幅が 32.2mm、シャックル長が 50mm、シャックル直径が 4.4 mm です。ボディは、スチールシャックルと NANO PROTECT めっきが施された頑丈なアルミボディで構成されており、ロックの耐腐食性が実現されています。ロックは軽量で

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:赤●ボディ幅:32.2mm●内容量:1●コード番号:886-9188
アズワン品番
65-7915-15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする