曜日別特売
3.50-5HL-AL【ワケあり】 3.50-5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業) 82385655

3.50-5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
許容荷重(daN)
200
注文コード
82385655
品番
3.50-5HL-AL【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,550販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,980¥21,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ボス幅(mm)
92
使用ベアリング
CBB-2547R(鋼板製)
ホイル外径(mm)
150
車輪径(Φmm)
286
許容荷重(daN)
200
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
5940
車輪幅(mm)
90
シャフト径(Φmm)
25
ホイル内径(mm)
124
ホイル外幅(mm)
90
ホイル内幅(mm)
76
車輪タイプ
エアーレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46039271
2019-09-06
用途: 出荷品の搬送
近江園芸 様(農・林・水産業)

タイヤ各種の交換部品の互換性の表示お願い致します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 46039271
2017-03-20
用途: 三輪車のハンドル前のコマに使ってます

商品はとてもよろしいですしかしシャフトの穴が20ミリがほしいです.

1人が参考にしています
対象商品 : 46039271
2015-10-07
用途: 運搬車

Good

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする