曜日別特売
LX-45KU11S R4U【ワケあり】 レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 82385725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LX-45KU11S R4U【ワケあり】 レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 82385725
LX-45KU11S R4U【ワケあり】 レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 82385725
LX-45KU11S R4U【ワケあり】 レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 82385725
LX-45KU11S R4U【ワケあり】 レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 82385725
LX-45KU11S R4U【ワケあり】 レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 82385725
LX-45KU11S R4U【ワケあり】 レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 82385725
LX-45KU11S R4U【ワケあり】 レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール) 82385725

レバーハンドル錠LXシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
仕様
R4U、受座:25L
寸法BS(mm)
51
注文コード
82385725
品番
LX-45KU11S R4U【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥10,980¥8,798

防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。
公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm)
サムターンはLGF,LGと同様各種あります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
本締錠LXDもあります。
耐震受座、可動受座、共通受座があります。

用途
事務所、主要出入口、住宅玄関など
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法BS(mm)
51
形状
レバー座:R4U座
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
R4U、受座:25L
種別
室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:非常解錠装置(エマーシル、表示あり)レバーハンドル
勝手
なし
適合扉厚(mm)
33~43
錠前
サムターン、エマーシル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする