曜日別特売

排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
単相100
使用液
多少の異物(JISB8344)を含む汚水・汚物水
注文コード
82386398
品番
WUP4-505-0.4SL【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)アウトレット
¥79,980¥64,980

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。
L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下)
異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。

用途
汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
モーター出力(kW)
0.4
電源(V)
単相100
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
10.2/4.8
吐出量(m3/min)
0.05/0.2
使用液
多少の異物(JISB8344)を含む汚水・汚物水
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
9.4
構造
インペラ/ボルテックスタイプ(ストレーナー付)、軸封/ダブルメカニカルシール(接液側:SiCXSiC、モーター側:セラミックXカーボン)、封入油/JISタービン油2種ISO VG32、軸受/密封玉軸受
太さ(mm2)
(ケーブル)0.75
モーター
乾式水中モーター
運転方式
自動型
芯数
3
液性
多少の異物を含む汚水・汚物水(pH5~9)
異物通過径(Φmm)
20
材質(ケーブル)
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)
ケーブル外径(Φmm)
9.2
ポンプ水没最大水深(m)
5
材質(ケーシング)
樹脂
材質(主軸)
SUS304(接液部)
運転可能最低水位(mm)
105
材質(インペラ)
樹脂
液温(℃)
0~40
同期回転速度(min-1[r.p.m])
3000
寸法PH(mm)
375
寸法TH1(mm)
505
寸法TH2(mm)
-
寸法U1(mm)
145
寸法U2(mm)
470
寸法U3(mm)
-
寸法U4(mm)
-
寸法U5(mm)
-
注意
※水中ポンプ単独で単独自動運転を実施される場合はL型(自動型)自動交互非常時並列運転を実施される場合はL型(自動型)、LN(自動交互型)2台を運用下さい。(LN型での単独使用はできません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38443275
2019-10-21
用途: 雨水ますの排水
有限会社岩泉地所 様

13年ほど使いましたが やっと壊れました、 頑丈です。信頼しまた買いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする