TAN-3004(WH)【ワケあり】 ローズアルミガーデンベンチ タック 82386416

TAN-3004(WH)【ワケあり】 ローズアルミガーデンベンチ タック 82386416
TAN-3004(WH)【ワケあり】 ローズアルミガーデンベンチ タック 82386416
TAN-3004(WH)【ワケあり】 ローズアルミガーデンベンチ タック 82386416

ローズアルミガーデンベンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品当日出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
82386416
品番
TAN-3004(WH)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,980¥15,980

ローズ風デザインのアルミ製ガーデンベンチです。お庭やベランダに置くだけでヨーロッパ風の雰囲気を演出することができます。別売りのテーブルとチェアと併せてお使いいただくことでより一体感のあるお庭のデザインができます。

用途
ガーデンベンチ
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
ホワイト
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(構造部材):アルミ鋳物(粉体塗装)、(チェア):スチール鋳物(粉体塗装)
寸法(mm)
(座面)925×330、(背もたれ)780×405、(肘掛)270×160、(SH)405
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
990×540×780

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする