AL30-F02B-38-D AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC 82408256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータAL30-F02B-38-D

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82408256
品番
AL30-F02B-38-D
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンコック
油排出口:ドレンコック付
ケース
レベルゲージ付金属ケース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする