アトムリビンテック
HRシステム下荷重ソフトクローズ 上部ガイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕上
DG色
注文コード
82411905
品番
FCX-970 316778
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕上
DG色
付属品
#ERROR!
仕様
【FC-315 トリガー】[材質]ステンレス鋼 [添付品]+皿小頭タッピンねじ 4×16 2本
材質
【本体】PA66、POM、鋼、ステンレス鋼【カップ】PA66【車輪】エラストマー【カバー】ABS
使用治具
【FC-614トリガー】レールを上枠に取付け後、トリガーを取付ける際に使用します。 [材質]PP