曜日別特売
FCX-970 316779 HRシステム下荷重ソフトクローズ 上部ガイド アトムリビンテック 82412115

FCX-970 316779 HRシステム下荷重ソフトクローズ 上部ガイド アトムリビンテック 82412115
FCX-970 316779 HRシステム下荷重ソフトクローズ 上部ガイド アトムリビンテック 82412115
FCX-970 316779 HRシステム下荷重ソフトクローズ 上部ガイド アトムリビンテック 82412115
FCX-970 316779 HRシステム下荷重ソフトクローズ 上部ガイド アトムリビンテック 82412115
FCX-970 316779 HRシステム下荷重ソフトクローズ 上部ガイド アトムリビンテック 82412115
FCX-970 316779 HRシステム下荷重ソフトクローズ 上部ガイド アトムリビンテック 82412115

HRシステム下荷重ソフトクローズ 上部ガイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕上など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕上
ホワイト
注文コード
82412115
品番
FCX-970 316779
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
仕上
ホワイト
付属品
#ERROR!
仕様
【FC-315 トリガー】[材質]ステンレス鋼 [添付品]+皿小頭タッピンねじ 4×16 2本
材質
【本体】PA66、POM、鋼、ステンレス鋼【カップ】PA66【車輪】エラストマー【カバー】ABS
色
ホワイト
使用治具
【FC-614トリガー】レールを上枠に取付け後、トリガーを取付ける際に使用します。 [材質]PP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする