AS568-264 4D  (AN6230-42) Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D ノーブランド 82412858

AS568-264 4D  (AN6230-42) Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D ノーブランド 82412858
AS568-264 4D  (AN6230-42) Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D ノーブランド 82412858

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
190.1
外径(Φmm)
197.16
注文コード
82412858
品番
AS568-264 4D (AN6230-42)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D
合成ゴム材料の中で最も耐油性、耐熱性に優れており、広範囲に使用できます。

用途
航空機用・油圧用のほか、さまざまな機器の運動用・固定用
内径(Φmm)
190.1
線径(Φmm)
3.53
外径(Φmm)
197.16
材質
フッ素ゴム(FKM-70)
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする