ノーブランド
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・外径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径(Φmm)
126.6
外径(Φmm)
133.66
注文コード
82412885
品番
AS568-250 4D (AN6230-28)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D
合成ゴム材料の中で最も耐油性、耐熱性に優れており、広範囲に使用できます。
用途
航空機用・油圧用のほか、さまざまな機器の運動用・固定用
内径(Φmm)
126.6
線径(Φmm)
3.53
外径(Φmm)
133.66
材質
フッ素ゴム(FKM-70)
色
黒
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応