抗菌コンビセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(107g) 注文コード 82414774 品番 CCS45SAAG
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

シリコンクッションが付いているので、持ち運びの際にカチャカチャ音が鳴りにくい!長めのお箸とスプーンは男性でも使いやすいサイズです。食洗機対応。

材質フタ:AS樹脂(耐熱温度100度)、本体・スプーン:ABS樹脂(耐熱温度100度)、箸:メタクリル樹脂(耐熱温度100度)、クッション:シリコーンゴム(耐熱温度140度) 寸法(mm)ケース:約218×55×19、箸:約210、スプーン:約197 リッチブラック 種類(使用)無機抗菌剤 加工(方法)練込、(部位)全体
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする