スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
抗菌コンビセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(107g)
注文コード
82414799
品番
CCS45SAAG
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
シリコンクッションが付いているので、持ち運びの際にカチャカチャ音が鳴りにくい!長めのお箸とスプーンは男性でも使いやすいサイズです。食洗機対応。
材質
フタ:AS樹脂(耐熱温度100度)、本体・スプーン:ABS樹脂(耐熱温度100度)、箸:メタクリル樹脂(耐熱温度100度)、クッション:シリコーンゴム(耐熱温度140度)
寸法(mm)
ケース:約218×55×19、箸:約210、スプーン:約197
色
チャコールグレー
種類
(使用)無機抗菌剤
加工
(方法)練込、(部位)全体
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。