EM-HFA-LAP 1.2×10p 黒 小勢力回路用耐熱電線・LAPシース付き 冨士電線(東京) 82414836

小勢力回路用耐熱電線・LAPシース付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上外径(mm)ラミネートシース部:18.5
内容量1巻(10m)注文コード82414836品番EM-HFA-LAP 1.2×10p 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

通常の耐熱電線に防水・防湿性能を付加したLAPシース構造となっており、水の影響が懸念される場所への配線にもご利用いただけます。
通常のケーブルシースの上にLAPシースを施した構造となっている為、LAPシースを除去しても通常のケーブルとしてご使用いただけます。
各シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。

仕上外径(mm)
ラミネートシース部:18.5
概算質量(kg/km)
380
適合ケーブル仕上外径(Φmm)
12
仕様
認定マーク:トウロクニンテイキカン JCT
規格
消防庁告示第11号
適合規格
JCS 3501:2017
定格電圧(V)
60
表示
耐熱電線:HP
ラミネート幅(mm)
巻幅:0.6
絶縁体標準厚さ(mm)
0.25
シース標準厚さ(mm)
シース標準厚さ(mm):0.9,ラミネートシース部:1.2
シース色
黒
導体構成(本/mm)
1/1.2
導体外径(Φmm)
1.2
絶縁体外径(mm)
1.7
試験電圧(V/1分)
1000
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.5以下
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする