スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 箸・カトラリー・箸置き
抗菌音の鳴らない箸箱セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(54g)
注文コード
82415124
品番
ABC45AG
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音の鳴らないケースです☆彡クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません♪食洗機、乾燥機OK!!
材質
フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム
全長(mm)
約210
色
ミッドナイトブルー
質量(g)
約55
種類
使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
ケース寸法(mm)
約218×31×14
加工
加工方法:練込、加工部位:全体
耐熱温度(℃)
フタ:AS樹脂(100)、本体:ABS樹脂(100)、箸:メタクリル樹脂(100)、クッション:シリコーンゴム(140)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。