IPT-PRTP6CHG 精密工具セット ITPROTECH 82474799

IPT-PRTP6CHG 精密工具セット ITPROTECH 82474799
IPT-PRTP6CHG 精密工具セット ITPROTECH 82474799
IPT-PRTP6CHG 精密工具セット ITPROTECH 82474799
IPT-PRTP6CHG 精密工具セット ITPROTECH 82474799
IPT-PRTP6CHG 精密工具セット ITPROTECH 82474799
IPT-PRTP6CHG 精密工具セット ITPROTECH 82474799
IPT-PRTP6CHG 精密工具セット ITPROTECH 82474799
IPT-PRTP6CHG 精密工具セット ITPROTECH 82474799

精密工具セット

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82474799
品番
IPT-PRTP6CHG
参考基準価格(税別)¥3,618販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

IPT-PRTP6CHGは豊富なパーツが揃うオールインワン仕様で、多彩な作業に使えるマルチルーターです。 最高16,000RPMのハイパワーと6段階の速度調整に加え、便利な正逆回転切り替え機能を搭載しました。 デジタル表示や手元のLEDライトが精度の高い作業をサポートします。 USB Type-C給電により充電しながらの連続使用も可能です。
定格時間以上の連続使用はしないでください。 ペン感覚で扱えるスリムなボディで、DIYから精密な工作まで幅広く活躍する万能ツールです。 研磨、穴あけ、切削など様々な用途にすぐ対応できる、豊富なビットやカッティングディスクなどのパーツがセットになっています。 すべてを綺麗に収納できる専用ツールケースが付属しており、パーツの紛失を防ぐとともに、持ち運びや保管にも大変便利です。

用途
ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨
セット内容
ルーター本体、ツールケース、コレットチャック×2、ビット×12、Type-C充電ケーブル、 ステンレス製カッティングブレード(丸鋸刃)×2、カッティングディスク(切断砥石)×10、サンディングバンド×8、専用レンチ×1、小物収納ボックス
シャフト径(Φmm)
(使用可能)2.8-3.2
回転数(min-1[r.p.m])
6000/8000/10000/12000/14000/16000
電源
内蔵リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)
約90
使用時間
約20分×3回※長時間使用する場合は、指定の定格使用時間で必ず一度電源スイッチを切り、約20分たってから使用してください。(電源スイッチの入切による連続運転は連続使用と同様です。)
定格使用時間
20分※定格時間以上の連続使用はしないでください。
保証期間
6ヵ月
充電時間(分)
約90
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)
約160×22×26
ポート
充電/USB Type-C
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-16
用途: 工作機械のメンテ、調整

まずまず調整しやすい。詳しい説明書がなかったので、最初よく取り扱いがわからなかったが、何とか使えるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする