FH100M040-25 防振フットホルダ 防振パッド ナベヤ 82475639

FH100M040-25 防振フットホルダ 防振パッド ナベヤ 82475639
FH100M040-25 防振フットホルダ 防振パッド ナベヤ 82475639

防振フットホルダ 防振パッド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
寸法C(mm)51
許容荷重(N)182~395
182~395
44~89
243~502
304~614
594~1189
894~1804
1404~2824
2604~5624
4~16
4~17
39~88
66~142
73~161
120~247
121~258
140~290
190~382
224~454
254~525
280~570
310~629
330~670
344~704
460~920
560~1130
940~1882
1044~2194
1120~2250
1210~2418
2000~4000
2290~4590
3374~6754
5244~10494
6624~13254
内容量1個注文コード82475639品番FH100M040-25
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能
底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します
後付けで簡単に設置、振動対策が可能
ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます
幅広い周波数、荷重領域に対応
さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています
[防振材の特長(型式別)]
防振パッド
・FH-P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。
・FH-D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。
・FH-M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。

質量(g)
1640
寸法H(mm)
32
寸法A(mm)
119
寸法D(mm)
100
寸法C(mm)
51
材質
フットホルダ:FC200 / 防振材:発泡ポリウレタン
表面処理
フットホルダ:塗装
適合サイズ
【ジャッキベース】Φ100
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
6
固有振動数(Hz)
(鉛直) 12
許容荷重(N)
182~395
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
395
対象振動周波数(Hz)
(鉛直) 24~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする