FH100B13W-13 防振フットホルダ 防振プレート ナベヤ 82475736

FH100B13W-13 防振フットホルダ 防振プレート ナベヤ 82475736
FH100B13W-13 防振フットホルダ 防振プレート ナベヤ 82475736

防振フットホルダ 防振プレートFH100B13W-13

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
寸法C(mm)39
内容量1個注文コード82475736品番FH100B13W-13
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能
底面に接着された防振プレートが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します
後付けで簡単に設置、振動対策が可能
ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます。
幅広い周波数、荷重領域に対応
さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています
[防振材の特長
防振プレート
・FH-B:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。
※「B」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など

質量(g)
1705
寸法H(mm)
32
寸法A(mm)
119
寸法D(mm)
100
寸法C(mm)
39
材質
フットホルダ:FC200 / 防振材:NBR
表面処理
フットホルダ:塗装
適合サイズ
【ジャッキベース】Φ100
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
6
固有振動数(Hz)
(鉛直) 26
許容荷重(N)
484~3984
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
3984
対象振動周波数(Hz)
(鉛直) 52~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする