曜日別特売
CE-2010 LED小型シーリングライト スワン電器 82483217

CE-2010 LED小型シーリングライト スワン電器 82483217
CE-2010 LED小型シーリングライト スワン電器 82483217
CE-2010 LED小型シーリングライト スワン電器 82483217

LED小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82483217
品番
CE-2010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

引き掛けシーリング式で設置簡単。どんな空間にも合わせやすいシンプルなフォルムで空間をスマートに明るく照らします。直径34cmでコンパクトながら広いインテリアにもマッチするサイズ。カバーにカーブを持たせることで直進性の強いLEDを柔らかに室内に広げるこだわりの配光設計です。

材質
樹脂・スチール
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
21
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×340×80
色温度(K)
6500(昼光色)
光束(Lm)
2400
演色性(Ra)
83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする