曜日別特売
30318 ヘッドライト COAST専用充電池 ZX850 COAST 82483515

ヘッドライト COAST専用充電池 ZX850

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82483515
品番
30318
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ZX850は、COAST製品のXPH30R/XP9R/WPH30Rに使用可能なリチウムイオン充電池です。
本体にUSB-Cポートを備えており電池に直接充電が可能です。
本体の充電インジケーターは、充電中は赤く点灯し、充電完了時は緑色に点灯します。
過充電および過放電保護回路を搭載しています。
急速充電システムにより、約1.5時間で充電が完了します。

トラスコ品番
730-2933
適合機種
XPH30R/XP9R/WPH30R
電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
1.5
バッテリー容量(mAh)
3000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする