付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイルセット内容本体+ケース(TA150CS-21)電源(V)18 or 14.4(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時)本体質量(kg)2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×165モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)運転時間(分)満充電運転時間:約120(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージ式ポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア