9412 オールガードサロペット ナダレス 82501688

9412 オールガードサロペット ナダレス 82501688
9412 オールガードサロペット ナダレス 82501688

オールガードサロペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード82501688品番9412
参考基準価格(税別)¥14,750販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

特に耐油性に優れた素材を、縫い糸を使わずに高周波ウェルダー溶着しています。糸のほつれがない上、異物混入しにくく、縫い糸のカビの発生を防ぎます。表面が樹脂なので泥汚れに強い。激しい雨の圧力にも負けない素材です。0.2mm厚で軽量なのに丈夫。動きやすく、肩への負担を軽減します。樹脂製ではなく、あえて金属ハトメを使用しています。丈夫で壊れにくく、万が一抜け落ちて食品に混入した場合でも金属探知機で検知されやすい素材です。腰脇マチ付調節機能付きでサロペット脱ぎ着がしやすく、ウエスト調節が可能です。

用途
食肉・鮮魚・食品工場・現場作業に最適。
サイズ
LL
股下(cm)
66
腰廻り(cm)
115
総丈(cm)
119
色
白
素材
TPUシート 0.2mm厚

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする