曜日別特売
98N(10kg) 木屋式硬度計 藤原製作所 82509710

木屋式硬度計

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台加圧荷重(N)98注文コード82509710品番98N(10kg)
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

試料台に試料をのせ、ハンドルを回して加圧アタッチメントを徐々におろすと、ダイヤルの指針は試料の抵抗を示しつつ連動して回ります。
この時ダイヤルの指針は補助指針(赤色)を押しつつ回転します。
一定の力が加わって試料が圧砕すると、試料台の加圧アタッチメントとの間に若干の隙間を生じ、上の方へはね返り補助指針を残して器内のスプリングとダイヤルの指針も0点の方へはね返ります。
この補助指針の示す目盛がそのときの最大加圧重で、試料の破壊硬度(N(ニュートン)で表される)を示します。

質量(kg)約2.9直径(Φmm)加圧面:5/試料台:25備考固形飼料用標準品1目盛0.98N最高高さ(mm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×150×290加圧荷重(N)98
注意
※使用前に、試料台の上をフリーにして補助指針を指針と共に0点に合わせて下さい。
※各硬度計は最大荷重の1/3以下を計る場合、バネの特正上約±20%の誤差が生じます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする